Vidurinė užspaudimo lūpa, Tipui: 2

Prekės Nr.: 361111 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 125 mm
Žiaunų aukštis H 147,5 mm
Žiaunų ilgis L 90 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta taip
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361111 2
EAN / GTIN 4045197988904
Gamintojo numeris 361111 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105 − 361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123 − 361137.

Paskirtis:

Daugkartiniam užspaudimui: galima užspausti ir skirtingų ilgių detales.