Szczęki schodkowe stała, typ: 125

Nr art.: 360574 125
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 92 mm
długość l1 43 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego HOLEX NC
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360574 125
EAN / GTIN 4069515011303
Numer producenta 360574 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materiał:

Hartowane, azotowane, obie strony gładkie.

Pasuje do:

Imadła NC ze wspomaganiem siły nacisku nr 360565.

W dostawie:

Włącznie ze śrubami mocującymi.