Trinbakke fast, Type: 125

Art.-nr.: 360574 125
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 92 mm
Længde, l1 43 mm
Til type 125
passer til farvekode HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360574 125
EAN/GTIN 4069515011303
Producentnummer 360574 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Materiale:

Hærdet, nitreret, begge sider glatte.

Passer til:

NC-højtryksspænder nr. 360565.

Leveringsomfang:

Inkl. fastgørelsesskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter