{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 124,4 mm | |
| Hauteur mors h | 39,5 mm | |
| Hauteur h1 | 20 mm | |
| Longueur mors l | 92 mm | |
| Longueur l1 | 43 mm | |
| Pour type | 125 | |
| Pour code couleur | HOLEX NC | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 360574 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011303 | |
| Réf. fabricant | 360574 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |