Porrasleuat kiinteä, Tyyppi: 125

Tuote nro.: 360574 125
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 124,4 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 92 mm
Pituus l1 43 mm
Tyyppi 125
Sopii värikoodiin HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360574 125
EAN / GTIN 4069515011303
Valmistajan numero 360574 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Raaka-aine:

Karkaistu, nitrattu, molemmat puolet sileät.

Sopii:

NC-koneruuvipuristin nro 360565.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitysruuvit.