Stufenbacke fix, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360574 125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 92 mm
Länge l1 43 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360574 125
EAN / GTIN 4069515011303
Herstellernummer 360574 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärtet, nitriert, beide Seiten glatt.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360565.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte