Zderzak, Typ: 4

Nr art.: 360495 4
Rabat
328,34 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
358 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 4
Kolor Czerwony
Wersja Magnetyczne; Z regulacją; Z możliwością przykręcania
Sprawdziany do gwintu UNF M M6
Min. wysokość użytkowa N 25 mm
Maks. wysokość użytkowa N 38 mm
Materiał Stal stopowa; aluminium
Obszar zastosowania Imadło
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360495 4
EAN / GTIN 4069515014991
Numer producenta 360495 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bezstopniowe i szybkie nastawienie.
  • Możliwość szybkiego montażu i demontażu zderzaka.
  • Siła chwytu większa nawet 5 razy niż w przypadku zwykłych magnesów dzięki rdzeniowi z samarowo-kobaltowemu.
Mocowanie ustawionej długości ogranicznika bez użycia narzędzi.

Zastosowanie:

Na wszystkich powierzchniach magnetycznych, jak np. imadła, przyrządy pomiarowe, wiertarki i frezarki itp.
Stojak magnetyczny na prowadnicy elementu mocującego do obróbki materiałów cienkościennych.

Materiał:

Aluminium eloksalowane.
Śruba radełkowana i pręt gwintowany ze stali nierdzewnej.