{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 4 | |
| Farbe | rot | |
| Ausführung | magnetisch; verstellbar; schraubbar | |
| Gewinde M | M6 | |
| Nutzhöhe min. N | 25 mm | |
| Nutzhöhe max. N | 38 mm | |
| Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei) | |
| Einsatzgebiet | Schraubstock | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | 360495 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515014991 | |
| Herstellernummer | 360495 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |