Tope de la pieza de trabajo magnético, Tipo: 4

Número de artículo: 360495 4
Descuento
66,30 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
362 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 4
Color rojo
Modelo Magnético/a; Regulable; Enroscable
Rosca M M6
Altura útil mín. N 25 mm
Altura útil máx. N 38 mm
Material Acero fino; aluminio
Campo de aplicación Tornillo de banco
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 360495 4
EAN / GTIN 4069515014991
Número del fabricante 360495 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Ajuste en continuo y rápido.
  • El tope se puede montar y desmontar con rapidez.
  • Fuerza de retención hasta 5 veces superior a la obtenida con imanes normales gracias al núcleo de samario-cobalto.
Fijación sin herramientas de la longitud de parada establecida.

Aplicación:

En todas las superficies magnéticas, como p. ej., tornillos de banco, dispositivos de medición, taladradoras y fresadoras, etc.
Gato de soporte magnético en la guía del dispositivo de sujeción para el mecanizado de materiales de paredes delgadas.

Material:

Aluminio anodizado.
Tornillo moleteado de acero inoxidable y varilla roscada.