Doraz obrobku magnetický, Typ: 4

Artiklové číslo: 360495 4
Sleva
1 674,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 4
Barva červená
Provedení Magnetický; Nastavitelný; Šroubovací
Závit M M6
Užitná výška min. N 25 mm
Užitná výška max. N 38 mm
Materiál Ušlechtilá ocel; hliník
Oblast použití Svěrák
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360495 4
EAN / GTIN 4069515014991
Číslo výrobce 360495 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Plynulé a rychlé nastavování.
  • Možnost rychlé montáže a demontáže dorazu.
  • Až 5krát vyšší přídržná síla než u běžných magnetů díky samarium-kobaltovému jádru.
Beznástrojové upevnění nastavené délky dorazu.

Použití:

Na všech magnetických plochách, jako např. svěrácích, měřicích zařízeních, vrtačkách a frézách, atd.
Magnetický podpěrný stojan na vodicí dráze upínacího prostředku na zpracování tenkostěnných materiálů.

Materiál:

Eloxovaný hliník.
Šroub s rýhovanou hlavou a závitová tyč z nerezové oceli.