Butée de pièce magnétique, Type: 4

Réf.: 360495 4
Remise
65,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 4
Couleur Rouge
Exécution propriété magnétique; propriété vissable; propriété réglable
Matériau acier inoxydable; aluminium
Utilisation étau
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 360495 4
EAN / GTIN 4069515014991
Réf. fabricant 360495 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Réglage rapide et progressif.
  • Montage et démontage rapides de la butée.
  • Force d’attraction jusqu’à 5 fois supérieure à celle des aimants standard grâce au noyau en samarium-cobalt.
Fixation sans outil de la longueur de butée définie.

Utilisation:

Sur toutes les surfaces magnétiques, telles que étaux, appareils de mesure, perceuses, fraiseuses, etc.
Chandelle magnétique sur la glissière du système de serrage pour l’usinage de matériaux à parois minces.

Matière(s):

Aluminium anodisé.
Vis moletée et tige filetée en acier inoxydable.