Pręty wytaczarskie z gniazdem płyty CHAMELEON i zaciskiem śrubowym dla czterech różnych geometrii z kątem prześwitu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3601775
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601775
EAN / GTIN 7291075103007
Numer producenta 3601775
Numer L L23990 1046

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, odcięcie Dmin 0,78″, długość całkowita (OAL): 10″, wysokość wału (H): 0,59 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0 406 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Odcinanie 0,78″
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -12 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 1-3/4″
  • Wysokość trzonu (H): 0,59 cale