• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-SUXCR 10-10 CM Bohrstangen mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Geometrien mit 7° Freiwinkel (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3601775
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3601775
EAN / GTIN 7291075103007
Herstellernummer 3601775
L-Nummer L23990 1046

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.78″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.59″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Abstechen 0.78″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.59″