S-SUXCR 10-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601775
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3601775
EAN / GTIN 7291075103007
Número del fabricante 3601775
Número L L23990 1046

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 5/8″, Dmin tronzado 0,78″, longitud total (OAL) 10″, altura del vástago (H) 0,59″

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 5/8 pulgada
  • Dirección (HAND): Derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF): 0.406″
  • Denominación Placa de corte (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin tronzado 0,78″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): -12 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED): 1-3/4″
  • Altura del mango (H): 0,59″