S-SUXCR 10-10 CM Barre con fissaggio a vite per quattro differenti geometrie, positive a 7°

Codice art.: 3601775
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3601775
EAN / GTIN 7291075103007
Codice del produttore 3601775
Numero-L L23990 1046

Descrizione

Descrizione:

Barre di alesatura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 5/8″, Dmin troncatura 0,78″, lunghezza totale (OAL) 10″, altezza gambo (H) 0,59″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 5/8 pollici
  • Direzione (MANUALE): Destra
  • Larghezza di funzionamento (WF): 0.406″
  • Denominazione inserto (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin troncatura 0,78″
  • Lunghezza totale (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -12 gradi
  • Diametro ridotto del corpo (LDRED): 1-3/4”
  • Altezza del gambo (H): 0,59″