S-SUXCR 10-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Č. pol.: 3601775
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601775
EAN/GTIN 7291075103007
Číslo výrobcu 3601775
Číslo L L23990 1046

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,78″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 0,59″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.406″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.78″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1-3/4″
  • Výška dríku (H): 0.59″

Vhodné výrobky

Vložky