Kasety Top Wedge Lock dla negatywnych płytek wymiennych Trigon

Nr art.: 3601760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601760
EAN / GTIN 7291075107166
Numer producenta 3601760
Numer L L23990 621

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 63 mm, długość głowicy (LH): 26,4 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 63 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 26,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WNMG 06T3
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -8 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -8 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm