MWLNR 16CA-06W Casete Top Wedge Lock pentru plăcuţă triunghiulară negative

Cod articol.: 3601760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3601760
EAN / GTIN 7291075107166
Număr producător 3601760
L-Număr L23990 621

Descriere

Descriere:

Casete Top Wedge Lock pentru plăcuţă triunghiulară negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 26.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -8 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm