MWLNR 16CA-06W Cartucce con serraggio a cuneo per inserti trigonali

Codice art.: 3601760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3601760
EAN / GTIN 7291075107166
Codice del produttore 3601760
Numero-L L23990 621

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 63 mm, Head Length (LH) 26.4 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 26.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 06T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -8 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm