MWLNR 16CA-06W Cartuchos con Fijación Superior por Brida para Plaquitas Trigonales Negativas

Número de artículo: 3601760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3601760
EAN / GTIN 7291075107166
Número del fabricante 3601760
Número L L23990 621

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 63 mm, Longitud de la cabeza (LH) 26.4 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 06T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -8 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm