MWLNR 16CA-06W Kazety s horním klínovým zámkem pro negativní destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3601760
EAN / GTIN 7291075107166
Číslo výrobce 3601760
L-číslo L23990 621

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 63 mm, délka hlavy (LH) 26,4 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 06T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm