Para nasadzanych szczęk zaciskowych, dla typu: 80

Nr art.: 360141 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 80 mm
Zakres mocowania B - A 87 mm - 107 mm
wysokość podpory C 58 mm
dla typu 80
Pasujące do kodu barwnego ZC 80; PCV 100
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653
Numer producenta 360141 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokość mocowania = 4 mm.

Materiał:

Stal narzędziowa krótkotrwale azotowana.

Pasuje do:

Imadła centrujące nr 360130360134.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Szczęki można z łatwością stosować w starszych wersjach 360130, 360133 i 360134. Starsze wersje mają otwory gwintowane zamiast kulowych elementów dociskowych do mocowania szczęk.