Przyrządy mocujące regulowane, typ: 1

Nr art.: 360064 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ zewn. D 80 mm
długość L 144 mm
szerokość B 99 mm
moment obrotowy 10 Nm
wysokość mocowania 125 mm - 150 mm
typ 1
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115
Numer producenta 360064 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stalowy korpus podstawy z pełnym stożkiem stalowym.
  • Mechaniczny mechanizm zaciskowy .
  • Przez dokręcanie bocznej śruby mocującej detal jest wciągany osiowo 2 klinami zaciskowymi, za pomocą odpowiednich sworzni mocujących i mocowany.
  • Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym, za pomocą sworznia mocującego nr 360066.
  • Otwór dla układu mocowania z punktem zerowym już istnieje.

Regulacja na wysokość z krokiem 3 mm na obrót. Maksymalny zakres regulacji 25 mm.
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Proste i łatwe pozycjonowanie na stole maszynowym. Mocowanie skomplikowanych części konstrukcyjnych np. w wykonywaniu form.
Do wyrównywania zdeformowanych części konstrukcyjnych.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 do wielk 120, klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60. element wysokościowy nr 360068.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie