Suport fix reglabil, Tip: 1

Cod articol.: 360064 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Denumirea producătorului Flexspanner variabel, Typ: 1
Diametru exterior 80 mm
Tip produs Element de strângere nespecificat
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 125 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei max. H2 150 mm
Cuplu max. 10 Nm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Pentru canale în T da
Compensare automată a înălţimii nu
Lungimea totală L 144 mm
Lăţime totală B 99 mm
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115
Număr producător 360064 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază din oțel cu con integrat din oțel.
  • Mecanism de prindere mecanic.
  • Prin strângerea şurubului lateral de strângere, componenta este strânsă și fixată axial cu bolțul de pretensionare corespunzător prin intermediul a 2 pene de fixare.
  • Fixarea prin gheare de strângere, piuliţe în T sau sistem de strângere în punctul zero este posibilă cu ajutorul bolțului de pretensionare Cod 360066.
  • Orificul pentru sistemul de strângere în punctul zero există deja.

Reglare pe înălțime cu un pas de 3 mm pe rotație. Interval maxim de reglare 25 mm.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Poziționare simplă și exactă pe masa maşinii. Fixarea de componente complexe de ex. în producția de profiluri.
Pentru compensarea componentelor deformate.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 pentru Ref. 120, cheie dinamometrică 656050 Ref. 60, element de înălţare Cod 360068.