Fleksibilna stega, varijabilna 1

Artikl br.: 360064 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Vanjski ⌀ D 80 mm
Duljina D (L) 144 mm
Širina B 99 mm
Okretni moment 10 Nm
Visina stezanja 125 mm - 150 mm
Tip 1
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115

Opis

Izvedba:

  • Osnovno tijelo od čelika s integriranim konusom od čelika.
  • Mehanički stezni mehanizam.
  • Pritezanjem bočnog steznog vijka obradak se aksijalno uvlači i steže s pomoću odgovarajućeg steznog vijka putem 2 stezna klina.
  • Pričvršćivanje je moguće s pomoću steznog sustava, T-matica ili sustava za stezanje u nultoj točki s pomoću povlačnih vijaka br. 360066.
  • Provrti za sustave za stezanje u nultoj točki već postoje.

Podešavanje visine s nagibom od 3 mm po okretaju. Maksimalni put podešavanja 25 mm.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Jednostavno i brzo pozicioniranje na strojnom stolu. Stezanje složenih obradaka npr. u izradi kalupa.
Za poravnanje izobličenih obradaka.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025 za vel. 120, momentni ključ br. 656050 vel. 60, visinski element br. 360068.