Płyta bazowa ZeroClamp (zależna od typu maszyny / stołu), Typ: 14014

Nr art.: 360014 14014
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
Oznaczenie producenta ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen)
Długość L 500 mm
Szerokość B 400 mm
Wysokość H 44 mm
Średnica gniazda mocującego 120 mm
Liczba gniazd mocujących 4 szt.
Tolerancja H7
Materiał aluminium; stal
Pasują do maszyn typu MAZAK VARIAX 500
Z otworem w uchwycie tak
Rodzaj produktu Płyta bazowa
Wymiar 200 mm
Wymiar krzyżowy dostępny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360014 14014
EAN / GTIN 4045197777188
Numer producenta 360014 14014
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Otwór centralny ? 25 H7 do mocowania zestawu centrującego.
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Materiał:

Płyta podstawy z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej.
Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025, bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808 i 12805.

Wskazówka:

Rysunek może się różnić w zależności od typu maszyny.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie