Pružný upínač variabilní, Typ: 1

Artiklové číslo: 360064 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Označení výrobce Flexspanner variabel, Typ: 1
Průměr vnější 80 mm
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Výška nad horním okrajem stolu min. h1 125 mm
Výška nad horním okrajem stolu max. H2 150 mm
Maximální krouticí moment 10 Nm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Automatické vyrovnání výšky ne
Celková délka L 144 mm
Šířka celkem B 99 mm
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115
Číslo výrobce 360064 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ocelové základní těleso s integrovaným celoocelovým kónusem.
  • Mechanický mechanismus sevření.
  • Utažením postranního upínacího šroubu je konstrukční díl axiálně vtažen a upnut upínacím čepem přes 2 upínací klíny.
  • Je možné upevnění pomocí upínek, kamenů s T-drážkou nebo upínacího systému s nulovým bodem pomocí upínacího čepu č. 360066.
  • Otvor pro upínací systém s nulovým bodem je již připraven.

Výškové přestavení se stoupáním 3 mm na jednu otáčku. Maximální délka přestavení 25 mm.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Snadné a přesné polohování na pracovním stole. Upínání složitých konstrukčních dílů, např. při výrobě forem.
K vyrovnávání tvářených konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 pro vel. 120, momentový klíč č. 656050 vel. 60, výškový prvek č. 360068.