Sworznie mocujące ZeroClamp, Typ: 18M12

Nr art.: 360066 18M12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ centrowania D 18 mm
Tolerancja ⌀ zewn. K6
gwint M1 zewnętrzny M12
gwint M2 zewnętrzny M12
odpowiednie do gniazd mocujących o ⌀ 120 mm
Rodzaj produktu sworznia mocującego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Numer producenta 360066 18M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do mocowania klucza flex na systemie punktu zerowego ZeroClamp.

Pasuje do:

przyrządów mocujących nr 360060 i 360064.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie