Szyba ochronna, typ: 200

Nr art.: 358982 200
Rabat
318,24 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Insight KB
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia ochronna
grubość folii 0,3
Właściwości Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358982 200
EAN / GTIN 4170000186229
Numer producenta CVD200
Producent/osoba odpowiedzialna INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki Insight KB masz stałą kontrolę wzrokową nad procesem zachodzącym we wnętrzu maszyny. Obsługa maszyny staje się prostsza, cały proces roboczy staje się znacznie bardziej wydajny i bezpieczny, a koszty odrzutów spadają.
  • Efekt perlenia dzięki specjalnej powłoce.
  • Niewielka wysokość montowanego elementu wynosząca 0,3 mm.
  • Bez konieczności przykręcania, łatwe nanoszenie dzięki specjalnej warstwie kleju.
  • W komplecie zestaw montażowy.

Zaleta:

  • Możliwość wyboru dowolnego położenia na szybie ochronnej maszyny.
  • Bardzo niskie koszty montażu.
  • Elastyczne zastosowanie, nadaje się również do zakrzywionych szyb.
  • Łatwa wymiana.
  • Bez konieczności przykręcania, łatwe nanoszenie dzięki specjalnej warstwie kleju.
  • Rozpoczęcie produkcji możliwe bezpośrednio po zamontowaniu.
  • Efekt perlenia dzięki specjalnej powłoce.
  • Made in Germany.

W dostawie:

1 szyba ochronna, 1 rakla, 1 ściereczka.

Wskazówka:

Przezroczysta szybka ochronna nie jest przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych (ATEX). Obróbka na sucho i bardzo ostre/gorące wióry, np. podczas frezowania z szybkim posuwem, mogą uszkodzić powierzchnię i negatywnie wpłynąć na efekt.