Zaštitna ploča, Tip: 200

Artikl br.: 358982 200
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Zaštitna ploča
Promjer 200 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358982 200
EAN / GTIN 4170000186229
Proizvođač/odgovorna osoba INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Opis

Izvedba:

Uz Insight KB imate stalnu vizualnu kontrolu nad procesom u strojarnici. Upravljanje strojem postaje lakše, a cjelokupni radni proces postaje znatno učinkovitiji, sigurniji te se smanjuju troškovi otpada.
  • Efekt perli zbog posebnog premaza.
  • Niska ugradna visina od 0,3 mm.
  • Nije potrebno pričvršćivanje vijcima, jednostavno pričvršćivanje zahvaljujući posebnom ljepljivom sloju.
  • Uključujući komplet za montažu.

Prednost:

  • Položaj na zaštitnoj ploči stroja može se slobodno odabrati.
  • Montaža ne zahtijeva mnogo napora.
  • Fleksibilna upotreba, pogodno i za zakrivljena stakla.
  • Jednostavna zamjena.
  • Nije potrebno pričvršćivanje vijcima, jednostavno pričvršćivanje zahvaljujući posebnom ljepljivom sloju.
  • Početak proizvodnje moguć odmah nakon montaže.
  • Efekt perli zbog posebnog premaza.
  • Made in Germany.

Opseg isporuke:

1 zaštitna ploča, 1 brisač, 1 krpa.

Napomena:

Prozirna zaštitna ploča nije namijenjena za uporabu u eksplozivnim atmosferama (ATEX). Suha obrada i vrlo oštri/vrući strugotini, npr. tijekom glodanja s velikim posmakom, mogu oštetiti površinu i negativno utjecati na učinak.