Suojalasi, Tyyppi: 200

Tuote nro.: 358982 200
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Suojalasi
Halkaisija 200 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 358982 200
EAN / GTIN 4170000186229
Valmistaja/vastuuhenkilö INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Kuvaus

Malli:

Insight KB:n avulla prosessin jatkuva visuaalinen valvonta konehuoneessa on mahdollista. Koneen käyttö on helpompaa, ja koko työprosessi on huomattavasti tehokkaampi ja turvallisempi, ja hävikkikustannukset pienenevät.
  • Hylkivä vaikutus erikoispinnoitteen ansiosta.
  • Alhainen asennuskorkeus 0,3 mm.
  • Ruuvikiinnitystä ei tarvita, helppo kiinnittää erityisen tartuntakerroksen ansiosta.
  • Sisältää asennussarjan.

Etu:

  • Koneen suojalasin asento voidaan vapaasti valita.
  • Hyvin vähäinen asennustyö.
  • Joustava käyttö, sopii myös kaareville levyille.
  • Yksinkertainen vaihto.
  • Ruuvikiinnitystä ei tarvita, helppo kiinnittää erityisen tartuntakerroksen ansiosta.
  • Tuotanto voidaan aloittaa heti asennuksen jälkeen.
  • Hylkivä vaikutus erikoispinnoitteen ansiosta.
  • Made in Germany.

Toimituksen sisältö:

1 suojalasi, 1 kaavin, 1 liina.

Ohje:

Läpinäkyvää suojalasia ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX). Kuivatyöstö ja erittäin terävät/kuumat lastut, esimerkiksi pikasyöttöjyrsinnässä, voivat vahingoittaa pintaa ja heikentää vaikutusta.