Beskyttelsesskive, Type: 200

Art.-nr.: 358982 200
Rabat
469,34 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Insight KB
EX-område nej
Farve transparent
Produkttype beskyttelsesfolie
Tykkelse, folie 0,3
Egenskaber vandbestandig
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358982 200
EAN/GTIN 4170000186229
Producentnummer CVD200
Producent/ansvarlig person INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Insight KB har du permanent visuel kontrol over processen i maskinrummet. Det bliver lettere at betjene maskinen, og hele arbejdsprocessen bliver betydeligt mere effektiv og sikker, og skrotomkostningerne reduceres.
  • Perleeffekt takket være en særlig belægning.
  • Lav monteringshøjde på 0,3 mm.
  • Ingen skruemontering nødvendig, nem montering takket være et særligt klæbelag.
  • Monteringssæt medfølger.

Fordel:

  • Frit valg af position på maskinens sikkerhedsskærm.
  • Minimal montering.
  • Fleksibel anvendelse, også egnet til buede glas.
  • Let at udskifte.
  • Ingen skruemontering nødvendig, nem montering takket være et særligt klæbelag.
  • Produktionen kan starte umiddelbart efter monteringen.
  • Perleeffekt takket være en særlig belægning.
  • Made in Germany.

Leveringsomfang:

1 beskyttelsesskive, 1 skraber, 1 klud.

Bemærk:

Den gennemsigtige beskyttelsesskive er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX). Tør bearbejdning og meget skarpe/varme spåner, f.eks. under fræsning med høj fremføring, kan beskadige overfladen og have en negativ indvirkning på effekten.