• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skyddsglas, Typ: 200

Art-nr.: 358982 200
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Skyddsglas
diameter 200 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 358982 200
EAN/GTIN 4170000186229
Tillverkare/ansvarig person INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Benämning

Utförande:

Med Insight KB har du permanent visuell kontroll över processen i maskinrummet. Maskinanvändningen blir enklare och hela arbetsprocessen blir betydligt effektivare, säkrare och skrotkostnaderna minskar.
  • Pärlemoreffekt tack vare en speciell beläggning.
  • Låg installationshöjd på 0,3 mm.
  • Ingen skruvmontering krävs, lätt att applicera tack vare ett speciellt självhäftande skikt.
  • Monteringssats medföljer.

Fördel:

  • Positionen på maskinens skyddsskiva kan väljas fritt.
  • Mycket låga installationskostnader.
  • Kan användas flexibelt, även lämplig för böjda skivor.
  • Enkelt att byta ut.
  • Ingen skruvmontering krävs, lätt att fästa tack vare ett speciellt självhäftande skikt.
  • Produktionen kan påbörjas direkt efter monteringen.
  • Pärlemoreffekt tack vare en speciell beläggning.
  • Made in Germany.

Leveransinnehåll:

1 skyddsskiva, 1 skrapa, 1 duk.

Anmärkning:

Det genomskinliga skyddsglaset är inte avsett för användning i explosiv atmosfär (ATEX). Torr bearbetning och mycket skarpa/heta spån, t.ex. vid högmatningsfräsning, kan skada ytan och påverka effekten negativt.