Vidrio protector, Tipo: 200

Número de artículo: 358982 200
Descuento
65,93 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Insight KB
Área EX no
Color transparente
Tipo de producto Lámina protectora
Grosor lámina 0,3
Características Resistente al agua
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 358982 200
EAN / GTIN 4170000186229
Número del fabricante CVD200
Fabricante/responsable INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Descripción

Ejecución:

Con Insight KB, tiene un control visual constante sobre el proceso en la sala de máquinas. El manejo de la máquina se vuelve más fácil y todo el proceso de trabajo se vuelve significativamente más eficiente, más seguro y los costes de desecho se reducen.
  • Efecto perlado gracias a un recubrimiento especial.
  • Baja altura de montaje de 0,3 mm.
  • No es necesario atornillar, se fija fácilmente gracias a una capa adhesiva especial.
  • Incluye kit de montaje.

Ventaja:

  • Se puede elegir libremente la posición en el disco protector de la máquina.
  • Costes de instalación muy bajos.
  • Se puede utilizar de forma flexible, también adecuado para vidrios curvados.
  • Fácil reemplazo.
  • No se requiere montaje de tornillo, fácil de fijar gracias a una capa adhesiva especial.
  • La producción se puede iniciar directamente después del montaje.
  • Efecto perlado gracias a un recubrimiento especial.
  • Made in Germany.

Volumen de suministro:

1 disco protector, 1 escobilla, 1 paño.

Nota:

El vidrio protector transparente no está pensado para utilizarse en entornos explosivas (ATEX). El mecanizado en seco y las virutas muy afiladas / calientes, por ejemplo, que se producen durante el fresado con una alimentación elevada, pueden dañar la superficie y afectar negativamente.