Imadła montażowe, PSC, dla chwytu stożkowego: 63

Nr art.: 358698 63
Rabat
1 459,85 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do uchwytu PSC 63
Możliwość obrotu tak
Maksymalny zakres wychylania 90 stopni
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358698 63
EAN / GTIN 4069515055154
Numer producenta 358698 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Obudowa aluminiowa.
  • Możliwość indeksowania 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Mocowanie narzędzi za pomocą dźwigni zaciskowej.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Pasuje do:

Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.