Montage-Hilfe, PSC, für Aufnahmegröße: 63

Artikel-Nr.: 358698 63
Rabatt
289,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme PSC 63
schwenkbar ja
Schwenkbereich max. 90 Grad
Material Aluminium
Produktart Montagevorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358698 63
EAN / GTIN 4069515055154
Herstellernummer 358698 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexierbar.
  • Klemmung der Werkzeuge über einen Klemmhebel.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.