Herramienta de montaje, PSC, Para tamaño de asiento: 63

Número de artículo: 358698 63
Descuento
338,13 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para asiento PSC 63
Orientable sí
Área de giro máxima 90 grados
Material aluminio
Tipo de producto Dispositivo de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 358698 63
EAN / GTIN 4069515055154
Número del fabricante 358698 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexable.
  • Sujeción de las herramientas mediante una palanca de apriete.

Aplicación:

Para el montaje en el banco de trabajo.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.