Supporti di montaggio, PSC, Per Dim. attacco: 63

Codice art.: 358698 63
Sconto
303,45 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco PSC 63
Es. orientabile sì
Campo di oscillazione massimo 90 grado
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Dispositivo di montaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358698 63
EAN / GTIN 4069515055154
Codice del produttore 358698 63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indicizzabile.
  • Serraggio degli utensili mediante leva.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello