• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Imadła montażowe, PSC, dla chwytu stożkowego: 100

Nr art.: 358698 100
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Montage-Hilfe
Średnica kołnierza 100 mm
Możliwość obrotu tak
Maksymalny zakres wychylania 90 stopni
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358698 100
EAN / GTIN 4069515094924
Numer producenta 358698 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Obudowa aluminiowa.
  • Możliwość indeksowania 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Mocowanie narzędzi za pomocą dźwigni zaciskowej.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Pasuje do:

Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.