Montavimo įtaisas, PSC, Skirta kūginiam kotui: 63

Prekės Nr.: 358698 63
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka laikikliui PSC 63
Pasukam. taip
Maksimalus lenkimo kampas 90 laipsniai
Medžiaga aliuminis
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358698 63
EAN / GTIN 4069515055154
Gamintojo numeris 358698 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš aliuminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indeksuojamas.
  • Įrankiai fiskuojami gnybtine svirtimi.

Paskirtis:

Montavimui ant darbastalio.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį