• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Șină de bază pentru dispozitivul de montare a sculelor, Tip: 600

Cod articol.: 358565 600
Reducere
205,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT
Denumirea producătorului Basisschiene fuer Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 600
Zona EX nu
Lungime 600 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 160 mm
Rabatabil nu
Material aluminiu
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Număr producător 358565 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem modular compus din şine de bază, module flexibile de scule pentru fixarea pe şinele de bază şi un sistem de reglare pe înălţime resp. de măsurare a înălţimii.
Toate componentele din aluminiu eloxat de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Spaţiu de lucru curat, ordonat – Toate dispozitivele de montaj într-un singur loc.
  • Modular – Șină de bază extensibilă oricând prin anexare directă.
  • Flexibil – Două module diferite de scule (rigide sau rabatabile).
  • Manevrare rapidă şi simplă – Manetă de blocare pe modulele de scule, deplasarea dispozitivului de reglare pe şina de bază.
  • Șablon de găurire GARANT easyFix pe peretele posterior al şinei de bază – Montarea accesoriilor de păstrare direct pe dispozitivul de montaj.
  • Fixare 100 % stabilă şi sigură a portsculei – Nu se clatină, protejează conul de prindere.

Aplicaţie:

  • Montarea/ demontarea tuturor accesoriilor unei portscule.
  • Preluarea/ copierea lungimilor existente ale sculelor.
  • Măsurarea lungimii sculelor.
  • Păstrarea pieselor mici prin GARANT easyFix.

Livrare:

1× element de montare pe perete GARANT easyFix Cod 955825 2, cornier de montaj cu capac pentru fixarea şinei de bază, de ex. pe un banc de lucru.

Accesorii opţionale:

Modul de scule Cod 358575 şi 358580, element de reglare a înălţimii Cod 358585.

Notă:

Dispozitivul de montare a sculelor nu înlocuieşte presetarea sculelor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea sculelor în scopul montării şi demontării sculelor.
  • Scula poate fi măsurată sau setată la o anumită lungime cu ajutorul accesoriilor.
  • Folosiţi numai după montarea cu vincluri pe suprafaţa orizontală.
  • Parte din spate în combinaţie cu placa cu montaj pe perete Easyfix pentru prinderea cârligelor şi suporturilor şi accesoriilor pentru panoul perforat.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu realizaţi transformări din proprie iniţiativă..