Przyrząd do oprawek termokurczliwych, Typ: SU1

Nr art.: 354210 SU1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SU1
szerokość 700 mm
wysokość 986 mm
głębokość 533 mm
przyłącze 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
moc 11 kW
masa 45 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd termoskurczowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Numer producenta 354210 SU1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przyrząd zaciskowy ze zintegrowanym chłodzeniem powietrznym w miejscu obkurczania.
Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm.
Miejsce do odkładania krążków wymiennych.
Przyrząd zaciskowy GARANT SU1.

Zastosowanie:

  • Do niezależnego od zarysu chłodzenia powietrznego.
  • Zakres zaciskania ⌀ 3 − 32 mm.

W dostawie:

  • 4 tarcze wymienne ⌀ 3-32 mm nr 354240
  • pierścień zaciskowy
  • 1 para rękawic żaroodpornych.

Wyp. dodatkowe:

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi z chwytami wykonanymi z HM i HSS w odpowiednich uchwytach zaciskowych poprzez zaciskanie.
  • Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm.
  • Do stosowania jako urządzenie stołowe.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Zaciskać wyłącznie czyste narzędzia w czystych uchwytach.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać nieodpowiednich uchwytów zaciskowych.
  • Nie stosować łatwopalnych środków czyszczących.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.