Koszulka z długim rękawem z ochroną przeciwpożarową, czarna, rozmiar M

Nr art.: 348317379900M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno antystatyczne 1 %
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Bawełna; Modakryl
Gęstość tkaniny 210 g/m2
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 348317379900M
EAN / GTIN 7330509726655
Numer producenta 348317379900M
Numer L L00980 5456
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Materiał
60% modakryl, 39% bawełna, 1% włókno antystatyczne, dzianina typu single jersey, trudnopalna, antystatyczna, 210 g/m²

Szczegóły
Z okrągłym dekoltem
Zewnętrzne etykiety certyfikacyjne

Zakończenie
Mankiet z ściągaczem

Opis:

  • Koszulka z długim rękawem o właściwościach ognioodpornych, uszyta z cienkiej tkaniny, która jest bardzo wygodna
  • Okrągły dekolt, wzmocnione szwy przy szyi i ramionach oraz ściągacze
  • Certyfikowany zgodnie z normami EN 1149-5, ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, klasa 1
  • EBT: 6,4 cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT – 6,4 cal/cm²