Cămașă cu mânecă lungă ignifugă M

Cod articol.: 348317379900M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 39 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 60 %
Procentul de țesătură, Fibre antistatice 1 %
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Fibre antistatice; Bumbac; Modacrilic
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale M
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 348317379900M
EAN / GTIN 7330509726655
Număr producător 348317379900M
L-Număr L00980 5456
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, jerseu simplu, rezistent la flacără, antistatic 210g/m²

Detalii
Gât rotund
Etichete de certificare externă

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Descriere:

  • Tricoul cu mânecă lungă, rezistent la flăcări, într-o țesătură subțire, extrem de confortabilă
  • Scurt rotund, cusături întărite la gât și umeri, precum și la manșete
  • Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Clasa 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²