Flammehæmmende langærmet skjorte M

Art.-nr.: 348317379900M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, bomuld 39 %
Vævsprocent, modakryl 60 %
Vævsprocent, antistatiske fibre 1 %
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Tekstilsammensætning antistatiske fibre; bomuld; modakryl
Vævstæthed 210 g/m2
Produkttype shirt
International størrelse M
Anvendendelsestype flammebeskyttelse
Pasform tætsiddende
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber antistatisk
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 348317379900M
EAN/GTIN 7330509726655
Producentnummer 348317379900M
L-nummer L00980 5456
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fiber, single jersey, flammebestandig, antistatisk 210g/m²

Detaljer
Rund hals
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Beskrivelse:

  • Flammebestandig langærmet t-shirt i et tyndt stof, der er yderst behageligt
  • Rund halsudskæring, forstærkede hals- og skuldersømme og manchetter
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²