T-shirt ritard.fiamma a manica lunga M

Codice art.: 348317379900M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Cotone 39 %
Percentuale di tessuto, Modacrilica 60 %
Percentuale di tessuto, Fibra antistatica 1 %
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Composizione del tessuto anti-static fibres; cotton; modacrylic
Spessore del tessuto 210 g/m2
Tipo di prodotto Camicia
Dimensione internazionale M
Tipo di applicazione Protezione dalle fiamme
Indossabilità Es. molto aderente
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche antistatico
Normativa EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 348317379900M
EAN / GTIN 7330509726655
Codice del produttore 348317379900M
Numero-L L00980 5456
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra antistatica, single jersey, resistente alla fiamma, antistatico 210g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Etichette di certificazione esterne

Finitura
Polsino al fondo manica

Descrizione:

  • Maglietta a maniche lunghe ignifuga in tessuto sottile estremamente confortevole
  • Scollatura rotonda, cuciture rinforzate su collo e spalle e polsini
  • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²