Nehořlavá košile s dlouhým rukávem M

Artiklové číslo: 348317379900M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 39 %
Podíl tkaniny, Modacryl 60 %
Podíl tkaniny, Antistatická vlákna 1 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Složení tkaniny Antistatická vlákna; Bavlna; Modacryl
Hustota tkaniny 210 g/m2
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost M
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 348317379900M
EAN / GTIN 7330509726655
Číslo výrobce 348317379900M
L-číslo L00980 5456
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % modakryl, 39 % bavlna, 1 % antistatické vlákno, jednoduchý žerzej, nehořlavý, antistatický 210 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Zapínání na konci rukávu

Popis:

  • Odolné tričko s dlouhým rukávem z tenké tkaniny, která je mimořádně pohodlná
  • Kruhový výstřih, zesílené švy u krku a ramen a manžety
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, třída 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²