GD-DHL 24.00-1500-U05 Wiertła do wymiennych głowic wiertniczych z trzema łopatkami i zgarniaczem zapewniającym wysoką jakość powierzchni

Nr art.: 3481044
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3481044
EAN / GTIN 7291075614831
Numer producenta 3481044

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 24 mm, długość całkowita (OAL) 1503,4 mm, długość użytkowa (LU) 1397,4 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 31,75 mm
  • Średnica ostrza (DC): 24 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TOGT 11 .
  • Długość całkowita (OAL): 1503,4 mm
  • Długość trzonka (LS): 70 mm
  • Długość użytkowa (LU): 1397,4 mm