GD-DHL 24.00-1500-U05 Burghie pentru plăcuţă interschimbabilă, cu trei formatori de așchii și un dispozitiv de curățare, pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol.: 3481044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481044
EAN / GTIN 7291075614831
Număr producător 3481044

Descriere

Descriere:

Burghiu cu WSP, diametru de tăiere (DC) 24 mm, lungime totală (OAL) 1503,4 mm, lungime utilă (LU) 1397,4 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 31,75 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 24 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 11 .
  • Lungimea totală (OAL): 1503,4 mm
  • Lungimea tijei (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 1397,4 mm