GD-DHL 24.00-1500-U05 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481044
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3481044
EAN / GTIN 7291075614831
Número del fabricante 3481044

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 24 mm, Longitud total (OAL) 1503.4 mm, Longitud utilizable (LU) 1397.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 31.75 mm
  • Diámetro de corte (DC): 24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 11 .
  • Longitud total (OAL): 1503.4 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1397.4 mm